Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie D.0,300mm STA L.2500mm B.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000858701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47621000080240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie 0,3mm
metallfolie
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
170x115x115 MM
Gewicht:
1,09 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Dicke 0,300 mm
Ausführung:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.