Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie D.0,500mm VA 1.4301 L.2500mm B.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000858706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47621000080170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie 0,5mm
metallfolie
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
170x115x115 MM
Gewicht:
1,69 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Dicke 0,500 mm
Ausführung:
Edelstahl 1.4301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.