Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie D.0,200mm VA 1.4301 L.2500mm B.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000858847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47621000080030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie 0,2 mm
metallfolie
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
170x80x83 MM
Gewicht:
0,699 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Dicke 0,200 mm
Ausführung:
Edelstahl 1.4301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.