Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie D.0,250mm VA 1.4301 L.2500mm B.150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000858848
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47621000080025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie 0,25 mm
metallfolie
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
170x80x84 MM
Gewicht:
0,855 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Dicke 0,250 mm
Ausführung:
Edelstahl 1.4301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.