Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000865701 Herst.-Nr.: 4000865701 EAN/GTIN: 4015448525486 |
| |
|
| | |
| Handreibahle DIN 206 H7 Form B D.3mm HSS drallgenutet PROMAT Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 87x12x9 MM | Gewicht: | 0,004 kg | Ursprungsland: | CZ | Norm / Typ: | DIN 206 H7 Form B | Hauptmerkmal: | Nenn-Ø 3 mm | Ausführung: | HSS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,15* | € 15,24* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,77* | € 16,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,89* | € 16,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 12,22* | € 16,62* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,38* | € 16,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|