| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000873756 Herst.-Nr.: 2112 EAN/GTIN: 4023386021120 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktverlängerung 16 A 230 V 3x1,5mm² 10m H07RN-F IP44 WEINGÄRTNER Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 230x230x50 MM | Gewicht: | 1630 G | Ursprungsland: | RO | Hauptmerkmal: | 16 A 230 V 3 x 1,5 mm² | Ausführung: | 10 m H07RN-F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,95* | € 19,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 14,12* | € 19,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,77* | € 19,40* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 14,05* | € 19,81* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 14,95* | € 20,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|