| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000894217 Herst.-Nr.: 3003040 EAN/GTIN: 4030635038303 |
| |
|
| | |
| Säulenbohrmaschine D 33 Pro MK4 30 (S235JR) mm OPTI-DRILL Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1200x800x1500 MM | Gewicht: | 153000 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | D 33 Pro | Hauptmerkmal: | MK4 | Ausführung: | 30 (S235JR) mm | Artikellangtext: | Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 440mm · Länge: 755mm · Ausladung: 254mm · Höhe: 1705mm · Motorleistung: 1,10kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.048,13* | € 1.093,86* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.020,72* | € 1.094,0645* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 969,17* | € 1.095,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.073,05* | € 1.118,45* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.164,19* | € 1.206,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|