| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000894234 Herst.-Nr.: 3003030 EAN/GTIN: 4030635038150 |
| |
|
| | |
| Säulenbohrmaschine D 26 Pro MK3 25 (S235JR) mm OPTI-DRILL Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1420x650x260 MM | Gewicht: | 88500 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | D 26 Pro | Hauptmerkmal: | MK3 | Ausführung: | 25 (S235JR) mm | Artikellangtext: | Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Rechts-/Linkslauf Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 355mm · Länge: 670mm · Ausladung: 210mm · Höhe: 1640mm · Motorleistung: 0,75kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,64* | € 826,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 774,57* | € 826,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 756,75* | € 827,6277* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 775,63* | € 829,37* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 847,14* | € 898,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|