Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinderset 400-tlg.PA mehrfarbig


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000900787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40289400120050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
kabelbinder box
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
420x170x60 MM
Gewicht:
0,86 kg
Ursprungsland:
TW
Hauptmerkmal:
400-teilig
Ausführung:
Polyamid
Artikellangtext:
Farbe: mehrfarbig · Abmessung: 4,8 x 280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,29*
€ 14,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,12*
€ 14,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,54*
€ 13,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,14*
€ 13,26
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,62*
€ 10,26
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.