| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4118440070 Herst.-Nr.: 40272000120020 EAN/GTIN: 4030456022741 |
| |
|
| | |
| Gravierstichel Pro D D.3mm VHM Gesamt-L.40mm WERNER WILKE Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 80x10x10 MM | Gewicht: | 0,005 kg | Ursprungsland: | CE | Hauptmerkmal: | Profil D Ø 3 mm | Ausführung: | VHM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,73* | € 20,73* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,45* | ab € 16,62* | € 21,09* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 17,40* | € 22,16* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,59* | ab € 17,71* | € 22,20* | | | | Lager 8760 | | | | 5 | | € 7,99* | ab € 18,888* | € 23,548* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|