| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4121000006 Herst.-Nr.: 40269400160050 EAN/GTIN: 4019208245447 |
| |
|
| | |
| Maschinenschraubstock RB-K Backen-B.113mm m.Schnellverst.Spann-W.170mm RÖHM Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 435x200x100 MM | Gewicht: | 20,5 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | RB-K | Hauptmerkmal: | Backenbreite 113 mm | Ausführung: | mit Schnellverstellung | Artikellangtext: | kraftverstärktes Spannsystem · für den Einsatz auf NC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren · alle Verschleißteile sind gehärtet und geschliffen · auf Drehplatte einsetzbar mit Gradeinteilung · Grundfläche mit Längsnuten (20H7) für genaue Fixierung auf Maschinentischen · Vorteile: - hohe Genauigkeit durch präzise Backenführung - lange Flachbahnführung der beweglichen Backe mit großem Spannbereich - schnelle Spannbereichsverstellung über Bolzensystem Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 160mm · Länge: 583mm · Backenhöhe: 31,6mm · Höhe: 97mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, maschinenschraubstock röhm, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.273,22* | € 1.317,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.273,59* | € 1.318,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.280,95* | € 1.324,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.272,88* | € 1.352,60* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.379,66* | € 1.423,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|