Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501400107 Herst.-Nr.: 143991240120085 EAN/GTIN: 4049645074430 |
| |
|
| | |
| Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 330 FOOD ID 125mm AD 133mm L.10m Rl. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | PROTAPE® PUR 330 FOOD | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 125 mm Außen-Ø 133 mm | Ausführung: | Länge 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Lebensmittelschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, schlauch, abriebfest |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 70,00* | ab € 25,72* | € 29,72* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 27,94* | € 31,75* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 27,84* | € 32,02* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 27,725* | € 32,105* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 28,326* | € 32,696* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 326,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|