Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HYP 450 ID 350mm L.3m Rl.NORRES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 350mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 350mm; L:3m; CP HYP 450
Saugschlauch (bis +170°C); Ø 350mm; L:3m; CP HYP 450
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4501400413
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     40179400300100
EAN/GTIN:
     4049645246028
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug- u.Gebläseschlauch CP HYP 450 ID 350mm L.3m Rl.NORRES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP HYP 450
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 350 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,10*
€ 472,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,80*
ab € 425,65*
€ 483,79*
Lager 8760
5
Frei Haus
ab € 484,73*
€ 551,94*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 551,94*
€ 656,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 550,33*
€ 654,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 529,78*
€ 630,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 513,08*
€ 610,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 484,73*
€ 576,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 161,57667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.