Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4501403407 Herst.-Nr.: 40179400040008 EAN/GTIN: 4049645274403 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | CP ARAMID 461 PROTECT | Hauptmerkmal: | 100 mm 114 mm | Ausführung: | 7,5 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 523,62* | € 591,79* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Rolle | € 9,80* | ab € 613,60* | € 689,54* | | | | Lager 8760 | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 692,09* | € 771,87* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 726,74* | € 811,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 98,87* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|