| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000154244 Herst.-Nr.: 1250019043000 EAN/GTIN: 4043952046784 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 125-1 Form A | Hauptmerkmal: | 4,3 x 9 x0,8 | Ausführung: | Stahl 140 HV | Artikellangtext: | DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 4,3 x 9 x0,8 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 4,3mm· Form Form A· Gruppencode 00125.001· Normart DIN 125· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, Stahlscheibe, reyher din 125 vz 4,3, din 125, din 125a |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00234* | € 0,00388* | | | | | | | | 1000 | | € 9,80* | ab € 0,00497* | € 0,00749* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,0102* | € 0,015* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0119* | € 0,0185* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0139* | € 0,0202* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|