Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 3 1.4310 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000154995
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     1279610030000
EAN/GTIN:
     4043952054796
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 127
Hauptmerkmal:
A 3
Ausführung:
14310
Artikellangtext:
~DIN 127 1.4310 Form A Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 3 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 3mm· Form Form A· Gruppencode 00127.961· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00486*
€ 0,00735*
1 Tag
4200
1000
€ 5,59*
ab € 0,00549*
€ 0,00773*
Lager 8760
6000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00568*
€ 0,00799*
1 Tag
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00526*
€ 0,00807*
6 Tage
6000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00588*
€ 0,0087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00799*
€ 0,00951
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00764*
€ 0,00909
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00741*
€ 0,00882
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00711*
€ 0,00846
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00673*
€ 0,00801
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00568*
€ 0,00676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.