Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 30 Federstahl 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000155056
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     1280010300000
EAN/GTIN:
     4043952055441
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 128
Hauptmerkmal:
A 30
Ausführung:
Federstahl
Artikellangtext:
~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 30 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 30mm· Form Form A· Gruppencode 00128.001· Normart DIN 128· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,3291*
€ 0,4691*
6 Tage
250
50
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,48*
2 Tage
175
50
€ 5,59*
ab € 0,3663*
€ 0,4963*
7 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 0,3598*
€ 0,5004*
Lager 8760
250
50
€ 7,99*
ab € 0,3825*
€ 0,5125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4625*
€ 0,55038
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3825*
€ 0,45518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.