| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000162870 Herst.-Nr.: 9121100040020 EAN/GTIN: 4043952152546 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M4x20 10.9 galv.verz. 500St. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,65 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 4 x 20 | Ausführung: | 10.9 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube iso 4762 m4, din 912 metrisch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0215* | € 0,0312* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,024* | € 0,0327* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0232* | € 0,0328* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0249* | € 0,0342* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0349* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0249* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|