| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000163432 Herst.-Nr.: 9122000100100 EAN/GTIN: 4043952156834 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 100 12.9 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 71,3 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 10 x 100 | Ausführung: | 44816 | Artikellangtext: | DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,2736* | € 0,3636* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2895* | € 0,3969* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,31* | € 0,40* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,3361* | € 0,4361* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,3437* | € 0,4639* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3361* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 43,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|