| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000163592 Herst.-Nr.: 9122000180170 EAN/GTIN: 4043952158432 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M18x 170 12.9 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 387 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 18 x 170 | Ausführung: | 44816 | Artikellangtext: | DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 170 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,5783* | € 3,417* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 2,81* | € 3,47* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 2,8452* | € 3,5152* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 2,8935* | € 3,5735* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 2,8735* | € 3,5735* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,8935* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 89,3375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|