Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M22x 150 12.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000163662
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9122000220150
EAN/GTIN:
     4043952159132
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M22x 150 12.9 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
546 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 912 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 22 x 150
Ausführung:
44816
Artikellangtext:
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 22 x 150 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.200
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
180
10
€ 4,30*
ab € 2,1645*
€ 3,0867*
4 Tage
198
10
€ 4,95*
ab € 2,3708*
€ 3,2608*
5 Tage
160
5
€ 4,90*
ab € 2,3375*
€ 3,2875*
1 Tag
154
10
€ 5,59*
ab € 2,4104*
€ 3,3104*
Lager 8760
220
1
€ 7,99*
ab € 25,09*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.