| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000163692 Herst.-Nr.: 9122000240200 EAN/GTIN: 4043952159446 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M24x 200 12.9 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 820 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 24 x 200 | Ausführung: | 44816 | Artikellangtext: | DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 200 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,9475* | € 4,0975* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,7329* | € 4,1894* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,9912* | € 4,3312* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,0425* | € 4,3925* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,17* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|