| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000164692 Herst.-Nr.: 9128000100022 EAN/GTIN: 4043952165935 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M10x 22 8.8 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23,9 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 10 x 22 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 22 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0663* | € 0,0958* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0725* | € 0,0985* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0741* | € 0,10* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0758* | € 0,1029* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0777* | € 0,1045* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0777* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|