| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000165138 Herst.-Nr.: 9128000300270 EAN/GTIN: 4043952170588 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M30x 270 8.8 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1740 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 30 x 270 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 270 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,5648* | € 11,1064* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,2316* | € 11,4716* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,3735* | € 11,6535* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,73* | € 12,15* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,2653* | € 14,0653* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|