| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000165759 Herst.-Nr.: 9128100200190 EAN/GTIN: 4043952179093 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M20x190 8.8 galv.verz. 10St. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 526 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 20 x 190 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 190 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.810 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,0196* | € 2,8333* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 2,18* | € 2,90* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 2,2498* | € 2,9798* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 2,2498* | € 2,9798* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,7281* | € 3,5781* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2498* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 29,798* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|