Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M4x 6 45 H 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000166768
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9132000040006
EAN/GTIN:
     4043952190340
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Hauptmerkmal:
M 4 x 6
Ausführung:
45 H
Artikellangtext:
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00913.200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12350
1000
€ 4,30*
ab € 0,00559*
€ 0,00841*
5 Tage
12000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00612*
€ 0,00855*
2 Tage
14400
1000
€ 4,95*
ab € 0,00621*
€ 0,00869*
Lager 8760
16000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00651*
€ 0,00911*
6 Tage
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00685*
€ 0,01007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00903*
€ 0,01075
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00871*
€ 0,01036
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00853*
€ 0,01015
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00812*
€ 0,00966
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00651*
€ 0,00775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.