| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000166826 Herst.-Nr.: 9132000100008 EAN/GTIN: 4043952190937 |
| |
|
| | |
| Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M10x 8 45 H 200 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant | Hauptmerkmal: | M 10 x 8 | Ausführung: | 45 H | Artikellangtext: | DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 8 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00913.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0129* | € 0,0186* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,017* | € 0,0258* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0186* | € 0,0267* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0183* | € 0,0273* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0197* | € 0,0282* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0197* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 5,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|