Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M24x 50 A 4 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000167414
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9139400240050
EAN/GTIN:
     4043952195659
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Hauptmerkmal:
M 24 x 50
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
DIN 913 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00913.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 6,43*
4 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,531*
€ 52,202*
6 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,695*
€ 53,325*
Lager 8760
27
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 41,75*
€ 54,79*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 42,07*
€ 54,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,79*
€ 65,2001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,27*
€ 59,8213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,61*
€ 57,8459
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 41,75*
€ 49,6825
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.