Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M4x 40 45 H 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000167449
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9142000040040
EAN/GTIN:
     4043952196014
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M4x 40 45 H 200 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 4 x 40
Ausführung:
45 H
Artikellangtext:
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00914.200
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0951*
€ 0,135*
5 Tage
2400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,137*
2 Tage
1680
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1063*
€ 0,1423*
7 Tage
2400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1032*
€ 0,1424*
Lager 8760
2400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,111*
€ 0,146*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.