Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M8x 45 45 H 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000167488
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9142000080045
EAN/GTIN:
     4043952196403
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M8x 45 45 H 100 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 8 x 45
Ausführung:
45 H
Artikellangtext:
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 45 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00914.200
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,175*
4 Tage
475
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1214*
€ 0,1758*
1 Tag
140
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1342*
€ 0,1842*
Lager 8760
200
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1412*
€ 0,1922*
6 Tage
200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1384*
€ 0,1924*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1412* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.