| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000167524 Herst.-Nr.: 9142000140020 EAN/GTIN: 4043952196786 |
| |
|
| | |
| Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M14x 20 45 H 100 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 914 m.Spitze/Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 14 x 20 | Ausführung: | 45 H | Artikellangtext: | DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00914.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1521* | € 0,2184* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1725* | € 0,2325* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,1737* | € 0,2337* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1764* | € 0,2364* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,184* | € 0,244* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,184* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|