Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M14x 40 45 H 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000167526
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9142000140040
EAN/GTIN:
     4043952196809
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M14x 40 45 H 50 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 14 x 40
Ausführung:
45 H
Artikellangtext:
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00914.200
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3248*
€ 0,4644*
5 Tage
200
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
4 Tage
180
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3555*
€ 0,4755*
1 Tag
140
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3613*
€ 0,4813*
Lager 8760
200
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3773*
€ 0,5073*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5073*
€ 0,60369
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4973*
€ 0,59179
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4773*
€ 0,56799
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4573*
€ 0,54419
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4273*
€ 0,50849
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3773*
€ 0,44899
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3773* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 25,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.