Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 915
>
Artikel
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M8x 20 45 H 200 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-8000167853
Hersteller:
Norway
Herst.-Nr.:
9152000080020
EAN/GTIN:
4043952199992
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 8 x 20
Ausführung:
45 H
Artikellangtext:
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00915.200
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Nordwest
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4028
,
ISO 4028
,
Madenschraube DIN 915
,
din 915 m 8 x 20
,
din 915 45h
,
din 915
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
5 Tage
3865
200
€ 4,30*
ab € 0,032*
€ 0,0478*
Lager 8670
7 Tage
3600
200
€ 4,90*
ab € 0,0346*
€ 0,0487*
Lager 4BULW
2 Tage
3500
200
€ 5,59*
ab € 0,0357*
€ 0,0501*
Lager 1955
7 Tage
5000
200
€ 5,99*
ab € 0,0349*
€ 0,0508*
Lager 8760
7 Tage
5000
200
€ 7,99*
ab € 0,0374*
€ 0,0523*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück (
entspricht € 10,46* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8760
Versand:
Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05021406001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Wera
05021406001
ab € 8,54*
Zubehör
Wera 05022720001 Sechskantschlüssel
Wera
05022720001
ab € 18,85*
Zubehör
HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 6,0 mm Länge 96,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen