Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 200 10.9 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000169042
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9311000120200
EAN/GTIN:
     4043952211731
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 12 x 200
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 200 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 200mm · Gruppencode 00931.100· Normart DIN 931
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,624*
€ 0,854*
4 Tage
198
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6642*
€ 0,9551*
6 Tage
150
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7325*
€ 0,9825*
6 Tage
150
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,727*
€ 1,0187*
Lager 8760
175
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7636*
€ 1,0236*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,0236*
€ 1,21808
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,0136*
€ 1,20618
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,9736*
€ 1,15858
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,9236*
€ 1,09908
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8936*
€ 1,06338
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,7636*
€ 0,90868
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7636* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 25,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.