| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000170642 Herst.-Nr.: 9318000560280 EAN/GTIN: 4043952230060 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 931 Schaft M56x 280 8.8 1 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 931 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 56 x 280 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 56 x 280 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 280mm · Gruppencode 00931.800· Normart DIN 931 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,1812* | € 61,7138* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 50,5465* | € 64,6165* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,0192* | € 64,6734* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 52,79* | € 67,26* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,3269* | € 68,7346* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|