Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 130 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000172227
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9331000300130
EAN/GTIN:
     4043952248928
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 130 10.9 1 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 30 x 130
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 130 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode 00933.100· Normart DIN 933
Adresse::
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
1
€ 4,30*
ab € 4,3552*
€ 6,426*
2 Tage
77
1
€ 5,59*
ab € 4,7728*
€ 6,8128*
6 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 4,6311*
€ 6,8172*
Lager 8760
110
1
€ 7,99*
ab € 5,00*
€ 7,11*
3 Tage
99
1
€ 5,49*
ab € 4,8377*
€ 7,2776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.