Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 30 Polyamid natur 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000172997
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9336000100030
EAN/GTIN:
     4043952256619
Suchbegriffe:
DIN 34810
DIN 34810 Kunststoff Sechskantschra...
DIN 933
DIN EN ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 30 Polyamid natur 200 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 10 x 30
Ausführung:
Polyamid naturfarben
Artikellangtext:
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode 00933.600· Normart DIN 933
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,057*
€ 0,0824*
1 Tag
3220
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0637*
€ 0,0864*
5 Tage
4000
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0632*
€ 0,0866*
6 Tage
4600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0612*
€ 0,0866*
Lager 8760
4600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0664*
€ 0,0903*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0664* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 18,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131180
ab € 5,04*
Zubehör
k.A.
03,0001,N10510
ab € 0,0841*
Zubehör
k.A.
03,0002,010510
ab € 0,2371*
Zubehör
k.A.
005556000100000
ab € 0,1118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.