Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 30 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000173339
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9338000160030
EAN/GTIN:
     4043952260289
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 30
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode 00933.800· Normart DIN 933
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1490
50
€ 4,30*
ab € 0,1354*
€ 0,2006*
2 Tage
1845
50
€ 4,95*
ab € 0,1485*
€ 0,2065*
1 Tag
1435
50
€ 5,59*
ab € 0,1507*
€ 0,2097*
5 Tage
2050
50
€ 5,99*
ab € 0,148*
€ 0,2125*
Lager 8760
2050
50
€ 7,99*
ab € 0,1644*
€ 0,2244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.