Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 22 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000173727
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9338100040022
EAN/GTIN:
     4043952264867
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 22 8.8 galv.verz. 500 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 4 x 22
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 22 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 22mm · Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
500
€ 4,30*
ab € 0,0158*
€ 0,0233*
5 Tage
7200
500
€ 5,49*
ab € 0,0173*
€ 0,0241*
2 Tage
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0177*
€ 0,0246*
8 Tage
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0172*
€ 0,025*
Lager 8760
8000
500
€ 7,99*
ab € 0,0184*
€ 0,0257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.