| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000173769 Herst.-Nr.: 9338100060025 EAN/GTIN: 4043952265284 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 25 8.8 galv.verz. 500 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 933 VG | Hauptmerkmal: | M 6 x 25 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,49* | ab € 0,0133* | € 0,0186* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0139* | € 0,0208* | | | | | 20 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,0153* | € 0,0215* | | | | | 17 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0153* | € 0,0221* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0163* | € 0,0227* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|