| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000173873 Herst.-Nr.: 9338100120030 EAN/GTIN: 4043952266311 |
|
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 30 8.8 galv.verz. 100 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 933 VG | Hauptmerkmal: | M 12 x 30 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,069* | € 0,1057* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0772* | € 0,1155* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0836* | € 0,1196* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0844* | € 0,1227* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0901* | € 0,1278* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|