Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 280 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000174104
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9338100300280
EAN/GTIN:
     4043952268445
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 280 8.8 galv.verz. 1 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 30 x 280
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 280 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 280mm · Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 9,0496*
€ 13,3671*
4 Tage
70
1
€ 5,49*
ab € 9,9354*
€ 13,7454*
7 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 9,9657*
€ 14,0891*
Lager 8760
78
1
€ 7,99*
ab € 10,58*
€ 14,57*
1 Tag
55
1
€ 5,59*
ab € 12,6104*
€ 16,4004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.