Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 80 8.8 feuerverz. 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000174259
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9338200080080
EAN/GTIN:
     4043952269916
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 80 8.8 feuerverz. 200 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 8 x 80
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 00933.820· Normart DIN 933
Adresse::
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1507*
€ 0,2022*
1 Tag
560
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1707*
€ 0,2207*
6 Tage
800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,166*
€ 0,2209*
Lager 8760
800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,178*
€ 0,228*
2 Tage
720
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1733*
€ 0,2319*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,178* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.