Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 100 8.8 feuerverz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000174277
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9338200100100
EAN/GTIN:
     4043952270080
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 100 8.8 feuerverz. 100 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 10 x 100
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode 00933.820· Normart DIN 933
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3041*
€ 0,4125*
2 Tage
1440
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3328*
€ 0,4228*
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,435*
1 Tag
1120
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3384*
€ 0,4384*
Lager 8760
1600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3533*
€ 0,4533*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4533*
€ 0,53943
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4433*
€ 0,52753
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4233*
€ 0,50373
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3933*
€ 0,46803
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3533*
€ 0,42043
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3533* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 45,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.