Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 20 A 2 (- 70) 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000174457
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9339200060020
EAN/GTIN:
     4043952273036
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 20 A 2 (- 70) 200 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 6 x 20
Ausführung:
A 2 (- 70)
Artikellangtext:
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode 00933.920· Normart DIN 933
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1000
200
€ 5,49*
ab € 0,0196*
€ 0,0293*
4 Tage
400
200
€ 4,30*
ab € 0,0213*
€ 0,0321*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0229*
€ 0,0337*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0247*
€ 0,0349*
1 Tag
400
200
€ 8,50*
ab € 0,0261*
€ 0,0369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.