| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000175283 Herst.-Nr.: 9341050240200 EAN/GTIN: 4043952282571 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 934 M24x 2 10 25 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 934 | Hauptmerkmal: | M 24 x 2 | Ausführung: | 10 | Artikellangtext: | DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00934.105· Normart DIN 934 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3736* | € 0,5464* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,4045* | € 0,5545* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4159* | € 0,5759* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4043* | € 0,5763* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,4344* | € 0,6044* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4344* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 15,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|