| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000175294 Herst.-Nr.: 9341100120000 EAN/GTIN: 4043952282687 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 934 M12 10 galv.verz. 500 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 934 | Hauptmerkmal: | M 12 | Ausführung: | 10 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 934 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00934.110· Normart DIN 934 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0475* | € 0,0655* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0507* | € 0,066* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0523* | € 0,0677* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0532* | € 0,0687* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0555* | € 0,0719* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0555* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 35,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|