| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000175986 Herst.-Nr.: 9349500160000 EAN/GTIN: 4043952290545 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 934 M16 A 5 25 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 934 | Hauptmerkmal: | M 16 | Ausführung: | A 5 | Artikellangtext: | DIN 934 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00934.950· Normart DIN 934 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,2438* | € 0,3584* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,26* | € 0,36* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,271* | € 0,381* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,2635* | € 0,3813* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,2829* | € 0,3929* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,8225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|