| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176243 Herst.-Nr.: 9368100200000 EAN/GTIN: 4043952293584 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 936 M20 17 H galv.verz. 50 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 936 | Hauptmerkmal: | M 20 | Ausführung: | 17 H galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00936.810· Normart DIN 936 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 17h, din 936 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1285* | € 0,1914* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1405* | € 0,1955* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1451* | € 0,2011* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,14* | € 0,2013* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1505* | € 0,2085* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1505* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 10,425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|