| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176269 Herst.-Nr.: 9369200100000 EAN/GTIN: 4043952293836 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 936 M10 A 2 50 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 936 | Hauptmerkmal: | M 10 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | DIN 936 A 2 Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 10 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00936.920· Normart DIN 936 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0827* | € 0,1254* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0901* | € 0,1279* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0924* | € 0,1315* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0963* | € 0,1374* | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,108* | € 0,153* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0963* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 6,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|